• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SDN D6.0-0.75-12-XN13 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Cuadradas XNMU 1306 con 4 Filos de Corte a Derechas y 4 a Izquierdas

Número de artículo: 3106750
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELISLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106750
EAN / GTIN 7291075335620
Número del fabricante 3106750
Número L L23980 2232

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1-3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 14 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/4″ ,Número de labios (NOF) 14 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 7/8″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 7

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1-3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 14
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 14
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMU 130608PNTN
  • Longitud total (OAL): 7/8″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 7

Productos adecuados

Plaquitas reversibles