HM390 ETC D32-5-W32-07 Fresas a 90º Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TCKT 0703

Número de artículo: 3106708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELI3MILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106708
    EAN / GTIN 7291075327496
    Número del fabricante 3106708
    Número L L23980 2430

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 110 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 32 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
    • Número de labios (NOF) 5
    • Longitud funcional (LF) 74 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 45 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
    • Longitud total (OAL) 110 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 0.8 Degrees
    • Tipo de mango Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra