{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 702-2 | |
Tamaño del cono | 6 | |
⌀ exterior A | 250 mm | |
Paso E | 76 mm | |
Altura sin mordazas H1 | 83 mm | |
Altura con mordazas H2 | 124 mm | |
Cantidad de espárragos | 6 | |
Tamaño de los espárragos | 5/8-18 | |
Cuadradillo de llave K | 12 mm | |
Peso | 28,5 kg | |
Velocidad de giro máxima | 2.700 min-1 | |
Código de colores para accesorios | Plato de torno planoespiral Röhm y mordazas | |
Tipo de producto | Plato plano espiral |
Número de artículo | 310670 250/6 | |
Número del fabricante | 310670 250/6 |