H690 F90AX D4.00-8-1.5-16 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Triangulares H690 TNKX 1606 con 6 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106648
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIDO 690
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106648
    EAN / GTIN 7291075322941
    Número del fabricante 3106648
    Número L L23980 2052

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 8 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 3.15″ ,Longitud total (OAL) 2″

    Característica:

    • Arbor Style: B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 8
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.531″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.15″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H690 TNKX 160610PNTR
    • Longitud total (OAL): 2″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIDO 690" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra