SD CAB T10-14/0.55-SP11 Adaptadores para Montar las Cabezas de Fresado de Ranuras en T SD en Mangos MULTI-MASTER

Número de artículo: 3106618
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie T-SLOT
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106618
EAN / GTIN 7291075326222
Número del fabricante 3106618
Número L L24070 253

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M4x0.5, Longitud total (OAL) 29.15 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 11 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 3.9 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) M4x0.5
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
  • Longitud total (OAL) 29.15 mm

De la misma serie "T-SLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra