MF EWXD1.25-4-3.0W1.25-05 Fresas con Mango para Avance Moderado que Montan Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3106347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106347
EAN / GTIN 7291075310269
Número del fabricante 3106347
Número L L23980 1495

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.88″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.079″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 5-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 3″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.88″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.88″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.079″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 4.359″
  • Longitud de la cabeza (LH): 3.15″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL): 5-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.9 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 30 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 3″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra