• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T490LNK-D80-082-4-BT50-13 Fresas Multidiente con Conexión BT MAS-403 que montan Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 13 y

Número de artículo: 3106337
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106337
EAN / GTIN 7291075300529
Número del fabricante 3106337
Número L L23980 609

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 28, Profundidad máxima de corte (APMX) 82 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 274.8 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 82 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 274.8 mm

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos