T490 LNM D40-44-4-W32-08C Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 08…

Número de artículo: 3106289
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106289
EAN / GTIN 7291075254884
Número del fabricante 3106289
Número L L23980 574

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 24, Profundidad máxima de corte (APMX) 44 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 24
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 44 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Longitud total (OAL) 120 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra