ERW D022A032-A-4-C25-10 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

Número de artículo: 3106281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106281
EAN / GTIN 7291075223248
Número del fabricante 3106281
Número L L23980 553

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm, Longitud total (OAL) 170 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 5 mm
  • Front Type A
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RCCT 1004MO
  • Longitud total (OAL) 170 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra