• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

H490 SM D063-48-4-27-12 Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 12 con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3106259
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIDO 490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106259
EAN / GTIN 7291075309669
Número del fabricante 3106259
Número L L23980 526

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 70 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 47 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Longitud total (OAL) 70 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos