T490LNKD80-128-4-INT50-13 Fresas Multidiente con Conexión DIN69871 y Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 13

Número de artículo: 3106227
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106227
EAN / GTIN 7291075302677
Número del fabricante 3106227
Número L L23980 489

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 97.5 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 44, Profundidad máxima de corte (APMX) 128 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 301.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 97.5 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 44
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 128 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 301.75 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra