T490LNK-D80-128-4-BT50-13 Fresas Multidiente con Conexión BT MAS-403 que montan Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/HT 13 y

Número de artículo: 3106224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106224
    EAN / GTIN 7291075300505
    Número del fabricante 3106224
    Número L L23980 478

    Descripción

    Descripción:

    Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 44, Profundidad máxima de corte (APMX) 128 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 301.8 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 100 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 44
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 128 mm
    • Número de labios (NOF) 4
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Longitud total (OAL) 301.8 mm

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra