FDN D100-05-27-LN08 Fresas Huecas de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 08

Número de artículo: 3106214
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106214
EAN / GTIN 7291075304367
Número del fabricante 3106214
Número L L23980 1428

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
  • Longitud utilizable (LU) 28.5 mm

Productos adecuados

De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra