FDN D100-04-27-LN08 Fresas Huecas de Tres Cortes con Plaquitas Tangenciales LNET 08

Número de artículo: 3106213
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MINI-TANGSLOT
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106213
    EAN / GTIN 7291075304350
    Número del fabricante 3106213
    Número L L23980 1424

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

    Característica:

    • Arbor Style B
    • Profundidad máxima de corte (CDX) 26 mm
    • Diámetro de corte (DC) 100 mm
    • Número de plaquitas (CICT) 12
    • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
    • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
    • Número de labios (NOF) 12
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 55 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Longitud total (OAL) 40 mm
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
    • Longitud utilizable (LU) 28.5 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra