Descripción:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm, Longitud total (OAL) 40 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
Característica:
- Arbor Style A
- Profundidad máxima de corte (CDX) 22.5 mm
- Diámetro de corte (DC) 80 mm
- Número de plaquitas (CICT) 10
- Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
- Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
- Número de labios (NOF) 10
- Diámetro del núcleo (DHUB) 45 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
- Longitud total (OAL) 40 mm
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
- Longitud utilizable (LU) 28 mm