H490 E90AX D20-3-M10-09 Fresas Integrales a 90º con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX/ANCX 09…

Número de artículo: 3106200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3106200
    EAN / GTIN 7291075277142
    Número del fabricante 3106200
    Número L L23980 443

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 50 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.7 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
    • Tamaño de arrastre (DRVS) 16 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud funcional (LF) 30 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANCX 090404PDR
    • Longitud total (OAL) 50 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra