ETS D1.25-.281-W.625-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3106151
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106151
EAN / GTIN 7291075223910
Número del fabricante 3106151
Número L L23980 2174

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 2.547″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 084004-TN-N
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango: Weldon

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra