• Estimados clientes: Les informamos de que, debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones ocasionales mañana, 25 de enero, entre las 07:00 y las 15:00 horas. Les rogamos que comprendan la situación.

ETS D063-07-W20-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3106150
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106150
EAN / GTIN 7291075219234
Número del fabricante 3106150
Número L L23980 393

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Número de labios (NOF) 10, Longitud total (OAL) 110 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Número de labios (NOF) 10
  • Longitud funcional (LF) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados

De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra