ETS D050-07-W20-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3106149
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MINI-TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106149
EAN / GTIN 7291075219227
Número del fabricante 3106149
Número L L23980 391

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 110 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Número de labios (NOF) 8
  • Longitud funcional (LF) 85 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 084004-TN-N
  • Longitud total (OAL) 110 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4
  • Tipo de mango Weldon

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra