SPM D080-10-27R-CA Fresas Frontales de Alta Velocidad para Aleaciones de Aluminio Fundido, Fundición y Fibra de Carbono, con Cartuchos de PCD

Número de artículo: 3106045
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ALUFRAISE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106045
EAN / GTIN 7291075272772
Número del fabricante 3106045
Número L L23980 279

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 82 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 50 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 82 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 82 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CA-SPM-75RM
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees