MF FWX D080-06-32-08 Fresas Huecas para Avance Moderado con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3106025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106025
EAN / GTIN 7291075281491
Número del fabricante 3106025
Número L L23980 266

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Diámetro del núcleo (DHUB) 76 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 64.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 76 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longitud total (OAL) 55 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra