MF FWX D050-04-22-08 Fresas Huecas para Avance Moderado con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3106024
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3106024
EAN / GTIN 7291075281484
Número del fabricante 3106024
Número L L23980 263

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 34.7 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 48 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H600 WXCU 080612T
  • Longitud total (OAL) 45 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 30 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra