H400 FR D125-11-40-16 Fresas Huecas para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte de 8 mm de Radio

Número de artículo: 3106008
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106008
EAN / GTIN 7291075296662
Número del fabricante 3106008
Número L L23980 264

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 11, Diámetro del núcleo (DHUB) 84 mm, Longitud total (OAL) 55 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 109 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 125 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 84 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Longitud total (OAL) 55 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra