H400 ER D20-2-M10-10 Fresas con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas de Doble Cara con 4 Filos de Corte con Radio

Número de artículo: 3105998
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie FLEXFIT
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105998
EAN / GTIN 7291075279184
Número del fabricante 3105998
Número L L23980 243

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M10
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 15 mm
  • Longitud funcional (LF) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H400 RNHU 1004-ML
  • Longitud total (OAL) 45 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra