T490 CAP-D50-24-2-20-13FT Extensiones para Fresas Multidiente Modulares

Número de artículo: 3105964
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105964
EAN / GTIN 7291075309546
Número del fabricante 3105964
Número L L23980 151

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 24 mm

Característica:

  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 24 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNHT 1306..PNTR
  • Longitud total (OAL) 24 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra