H490 ANK D32-42-3-W32-09C Fresas Multidiente con Mango Integral para Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX 09

Número de artículo: 3105903
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105903
EAN / GTIN 7291075309683
Número del fabricante 3105903
Número L L23980 1334

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 18, Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 115 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 42 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Longitud total (OAL) 115 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra