H490 E90AX D20-2-C19-09-B Fresas a 90º Plaquitas Rectangulares de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX 09

Número de artículo: 3105876
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105876
EAN / GTIN 7291075285369
Número del fabricante 3105876
Número L L23980 2464

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 19 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 160 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANKX 0904
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra