• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MM S-A-L120-C20-T12-H Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3105657
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105657
EAN / GTIN 7291075148497
Número del fabricante 3105657
Número L L24070 34

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 66.7 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T12, Longitud total (OAL) 120 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.3 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 66.7 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 70 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T12
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 32160 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos