T490 ELN D.75-2-W.75-08C Fresas 90º con Plaquitas Tangenciales de 4 Filos de Corte Helicoidales de 8 mm de Longitud

Número de artículo: 3105586
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105586
    EAN / GTIN 7291075255904
    Número del fabricante 3105586
    Número L L23980 1666

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.315″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
    • Número de labios (NOF): 2
    • Longitud funcional (LF): 2.364″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.08″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNMT 0804PNR
    • Longitud total (OAL): 3.38″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.8 Degrees
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees
    • Longitud utilizable (LU): 1″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra