• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FF EWXD1.50-5-2.5W1.25-05 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105553
EAN / GTIN 7291075261295
Número del fabricante 3105553
Número L L23980 1613

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1.11″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.039″ ,Número de labios (NOF) 5 ,Longitud total (OAL) 4.95″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2-1/2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.328″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.11″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1.11″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.039″
  • Número de labios (NOF): 5
  • Longitud funcional (LF): 3.809″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.62″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL): 4.95″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 2-1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos