FF EWXD1.25-4-2.5W1.25-05 Fresas con Mango para Alto Avance con Plaquitas de Doble Cara y 6 Filos de Corte

Número de artículo: 3105549
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105549
EAN / GTIN 7291075261264
Número del fabricante 3105549
Número L L23980 2770

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.86″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.039″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4.95″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2-1/2″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.2″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.86″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.86″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.039″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 3.809″
  • Longitud de la cabeza (LH): 2.62″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Longitud total (OAL): 4.95″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 17 Degrees
  • Longitud utilizable (LU): 2-1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra