T490 ELN D1.25-2-W1.00-16 Fresas de 90° con plaquitas de sujeción tangencial con 4 filos helicoidales de 16 mm de longitud

Número de artículo: 3105482
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105482
EAN / GTIN 7291075260427
Número del fabricante 3105482
Número L L23980 2309

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.63″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.63″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 2.859″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.57″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T490 LNHT 160708PNR
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra