ETS D1.25-.125-W.625-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3105354
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Tipo de producto Fresa de ranuras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105354
    EAN / GTIN 7291075223835
    Número del fabricante 3105354
    Número L L23980 2211

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
    • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
    • Número de plaquitas (CICT): 4
    • Número de labios (NOF): 4
    • Longitud funcional (LF): 2.547″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 081804-TN-N
    • Longitud total (OAL): 3-1/2″
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
    • Tipo de mango: Weldon

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra