Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.114″ ,Longitud total (OAL) 4.551″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1.407″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 1.909″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.114″
- Longitud funcional (LF): 3.359″
- Longitud de la cabeza (LH): 4.547″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): ONHU 050505-TN
- Longitud total (OAL): 4.551″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3.7 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 45 Degrees