Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 115 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 40 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
- Número de labios (NOF) 4
- Longitud funcional (LF) 79 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
- Longitud total (OAL) 115 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
- Tipo de mango Weldon
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees