T490 ELN D40-3-C40-13B Fresas a 90º para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales de 12.5 mm de Longitud

Número de artículo: 3105284
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105284
EAN / GTIN 7291075259209
Número del fabricante 3105284
Número L L23980 2162

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 250 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 48 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12.5 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Longitud funcional (LF) 250 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 50 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 250 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.5 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 48 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELITANG T490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra