H490 F90AX D063-9-22-09 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 09 con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3105276
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105276
EAN / GTIN 7291075267815
Número del fabricante 3105276
Número L L23980 1044

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm, Longitud total (OAL) 40 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Longitud total (OAL) 40 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra