HTP D1.00-2-M12-LN10 Plungers Periféricos con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

Número de artículo: 3105127
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3105127
    EAN / GTIN 7291075261837
    Número del fabricante 3105127
    Número L L23980 2910

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 0.83″ ,Diámetro de corte (DC) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.118″ ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2 ,Longitud total (OAL) 2.24″

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.83″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 1″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.118″
    • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 2
    • Longitud funcional (LF): 1.38″
    • Longitud total (OAL): 2.24″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FLEXFIT" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra