SDN D160-1419-40-CALN11 Fresa de Ranurar de 3 Cortes, Arrastre Longitudinal, con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1106

Número de artículo: 3105037
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105037
EAN / GTIN 7291075239799
Número del fabricante 3105037
Número L L23980 1475

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 48 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm, Longitud total (OAL) 22 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 48 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 56 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 22 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra