SDN D100-05-27-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3105032
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3105032
EAN / GTIN 7291075219333
Número del fabricante 3105032
Número L L23980 1467

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 26.5 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm, Espesor del núcleo (THUB) 10 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 26.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 100 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 5 mm
  • Número de labios (NOF) 12
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 083004-TN-N
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

Productos adecuados

De la misma serie "MINI-TANGSLOT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra