Descripción:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 100 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Número de labios (NOF) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm, Espesor del núcleo (THUB) 8 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm
- Diámetro de corte (DC) 100 mm
- Número de plaquitas (CICT) 12
- Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
- Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
- Número de labios (NOF) 12
- Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm
- Espesor del núcleo (THUB) 8 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6