• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ETS D1.50-.156-W.625-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3104982
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104982
EAN / GTIN 7291075223811
Número del fabricante 3104982
Número L L23980 2798

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 3

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Número de labios (NOF): 6
  • Longitud funcional (LF): 3.047″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 3
  • Tipo de mango: Weldon

Productos adecuados

Plaquitas reversibles