ETS D1.25-.156-W.625-LN08 Sierras de Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 3104981
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104981
EAN / GTIN 7291075223804
Número del fabricante 3104981
Número L L23980 1611

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 2

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 2.547″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 2
  • Tipo de mango: Weldon