S845 F45SX D250-15-60-R16 Fresas Huecas a 45º con Plaquitas Económicas con 8 Filos de Corte Helicoidales a Derechas

Número de artículo: 3104786
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3104786
    EAN / GTIN 7291075208955
    Número del fabricante 3104786
    Número L L23980 500

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 264.8 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Diámetro del núcleo (DHUB) 144 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

    Característica:

    • Arbor Style C
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
    • Diámetro de corte (DC) 250 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 264.8 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 264.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 15
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 7.15 mm
    • Diámetro del núcleo (DHUB) 144 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Longitud total (OAL) 63 mm
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIDO 845 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra