H490 E90AXD1.00-2-C1.0-12 Fresas 90º Helido con Plaquitas Rectangulares, de Doble Cara con 4 Filos de Corte Helicoidales H490 ANKX12

Número de artículo: 3104765
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104765
EAN / GTIN 7291075252927
Número del fabricante 3104765
Número L L23980 2267

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.472″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 7.874″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.472″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 7.874″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.97″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Longitud total (OAL): 7.874″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.5 Degrees
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra