FF FW D2.00-0.75-06-C Fresas de Planear para Alto Avance

Número de artículo: 3104755
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo de producto Fresa de planear

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3104755
    EAN / GTIN 7291075162387
    Número del fabricante 3104755
    Número L L23980 2240

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 5 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1.921″ ,Longitud total (OAL) 1.57″

    Característica:

    • Arbor Style: A
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 1.44″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 5
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.921″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF WOMT0602
    • Longitud total (OAL): 1.57″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 13 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra