H490 E90AX D40-3-C32-17 Fresas a 90º Helido con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX17… con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3104694
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIDO 490 LINE
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3104694
    EAN / GTIN 7291075216448
    Número del fabricante 3104694
    Número L L23980 1415

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 16.3 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 130 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 40 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 16.3 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud funcional (LF) 130 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 44 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H490 ANKX 170604PNTR
    • Longitud total (OAL) 130 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.4 Degrees
    • Tipo de mango Round
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra