H490 F90AX D2.50-6-1.0-17 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Rectangulares de Doble Cara H490 ANKX 17 con 4 Filos de Corte Helicoidales

Número de artículo: 3104622
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104622
EAN / GTIN 7291075216516
Número del fabricante 3104622
Número L L23980 2124

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.36″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.642″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.36″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIDO 490 LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra