Alicates para bombas de agua 400 mm

Número de artículo: 3104486
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3104486
EAN / GTIN 4010886963999
Número del fabricante 3104486
Número L L60160 6168

Descripción

Descripción:

  • Ejecución según DIN ISO 8976 forma C
  • Con la unión de la caja y la protección de la abrazadera
  • Ajuste fino por medio de un botón
  • No. 142 7 = 17-posiciones de ajusta
  • No. 142 10 = 15 posiciones de ajuste
  • No. 142 12 = 17-posiciones de ajuste
  • Ajuste con una sola mano con una gran superficie de actuación
  • Cabeza estrecha que permite trabajar en espacios reducidos
  • Bocas largas
  • Superficies de agarre desplazadas, auto-apriete en las tuercas y tubos
  • GEDORE cromo vanadio acero especial
  • Dientes endurecidos por inducción
  • Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
  • Diseño C = patas de mango delgado con costillas forjadas
  • Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

Característica:

  • Número de posiciones de ajuste: 14
  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Tipos de juntas [mm]: Junta pasante
  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Rango de sujeción [pulgadas]: 4
  • Anchura de sujeción [mm]: 100 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra