MM S-B-L7.50-C1.25-T12 Mangos para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3103860
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie MULTI-MASTER

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103860
    EAN / GTIN 7291075230536
    Número del fabricante 3103860
    Número L L24070 453

    Descripción

    Descripción:

    • Fijaciones para cabezales de fresado modulares
    • Diámetro de la fijación, lado de la máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Tamaño de la rosca de la fijación, lado de la pieza de trabajo (THSZWS): T12
    • Longitud de la función (LF): 7-1/2″
    • Longitud total (OAL): 7-1/2″.

    Característica:

    • Diámetro del cuerpo (BD): 0.72″
    • Longitud máxima del cuerpo (LBX): 3.15″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
    • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS): T12
    • Longitud funcional (LF): 7-1/2″
    • Longitud total (OAL): 7-1/2″
    • Máxima velocidad de rotación (RPMX): 34800 Rev/min

    De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra